Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stahlblech-Leitungsroller H05RR-F3G1,5 mm2

Stahlblech-Leitungsroller H05RR-F 3G1,5 mm²
LTGROLL-STAHLBLECH-(H05RR-F3G1,5)-50M

Art.-Nr. 077450 1

EAN 4024835686334

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stahlblech-Leitungsroller H05RR-F3G1,5 mm2

Art.-Nr. 077450 1
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
  • Stoßgedämpftes, glanzverzinktes Stahlrohrgestell

  • Ergonomischer, kunststoffisolierter Tragegriff

  • Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

  • Gummikabel H05RR-F für den Gebrauch in trockenen Räumen, weitestgehend kälteresistent
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trockene Räume

Kabeltyp

H05RR-F3G1,5 mm²

Kabellänge

50 m

Ausführung

3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Schutzart IP

IP 20

Länge x Breite x Höhe

285 x 190 x 360 mm

Steckertyp

F

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Ersatzteile für dieses Produkt:
ET-HANDGRIFF-F.STAHLTROMMELN

ET-HANDGRIFF-F.STAHLTROMMELN

x 1 St.
ET-KURBELGRIFF-F.STAHLTROMMELN

ET-KURBELGRIFF-F.STAHLTROMMELN

x 1 St.
Steckdosensockel für Kabeltrommeln

ET-STECKDOSENSOCKEL-KABELTROMMELEN

x 1 St.
ET-ZENTRLABDECKUNG-F.STAHLTROMMELN

ET-ZENTRLABDECKUNG-F.STAHLTROMMELN

x 1 St.
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln

ET-THERMOSCHUTZSCHALTER-230V